🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOR Fuse 160A aR 1000Vdc/1250V VSI - 3NB12253KK15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 160A aR 1000Vdc/1250V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182442

Réf. Sonepar

00080418244

Réf. Fournisseur

3NB12253KK15

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

1250 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

54 W

cartouche fusible SITOR taille 2 160 A aR 1000 V dc/1250 V VSI 1100 V dc UL à MBC 7 x In contacts vissés M10 170 mm à couteaux fendus

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry