Siemens Industry - SITOR Fuse 160A aR 600Vdc/1250V VSI - 3NB11251KK15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 1250 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624182282
Réf. Sonepar
00080418228
Réf. Fournisseur
3NB11251KK15
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
1250 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
42 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


