🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOR Fuse 160A aR 600Vdc/800V VSI - 3NB10251KK10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 160A aR 600Vdc/800V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 800 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182220

Réf. Sonepar

00080418222

Réf. Fournisseur

3NB10251KK10

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH0

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

800 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

35 W

pouvoir de coupure DC:

0.1 kA

cartouche fusible SITOR taille 0 160 A aR 600 V dc/800 V VSI 750 V dc UL à MBC 4 x In contacts à couteau

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry