Siemens Industry - SITOR Fuse 32A aR 600Vdc/900V VSI - 3NB10151KK10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 32A aR 600Vdc/900V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée CA - 900 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182152

Réf. Sonepar

00080418215

Réf. Fournisseur

3NB10151KK10

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée CA:

900 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

12 W

cartouche fusible SITOR taille 0 32 A aR 600 V dc/900 V VSI 750 V dc UL à MBC 4 x In contacts à couteau