Siemens Industry - SITOR Fuse 40A aR 440Vdc/700V VSI - 3NB17170KK13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée CA - 700 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624183012
Réf. Sonepar
00080418301
Réf. Fournisseur
3NB17170KK13
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée CA:
700 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
12.5 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


