🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOR Fuse 550A aR 600Vdc/750V VSI - 3NB11381KK11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 550A aR 600Vdc/750V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A

  • tension assignée CA - 750 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182398

Réf. Sonepar

00080418239

Réf. Fournisseur

3NB11381KK11

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

550 A

tension assignée CA:

750 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

110 W

cartouche fusible SITOR taille 1 550 A aR 600 V dc/750 V VSI 700 V dc UL à MBC 6 x In contacts vissés M10 110 mm à couteaux fendus

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry