🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOR-fuse 80A 800V VSI - 3NE3220

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR-fuse 80A 800V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869574233

Réf. Sonepar

00080008517

Réf. Fournisseur

3NE3220

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

800 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

24 W

Cartouche fusible SITOR In 80A Un 800V C.C. (VSI) taille 1 avec bornes à vis 110mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry