🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOR INT.-SECTION. A FUS. 2P 32A 690VCA - 3NC1092

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR INT.-SECTION. A FUS. 2P 32A 690VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - autre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209570313

Réf. Sonepar

00080957031

Réf. Fournisseur

3NC1092

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

32 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

autre

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Fusible-interrupteur SITOR commutateur 10x 38, jusqu'à 32A, 690V CA, 2 pôles

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry