Siemens Industry - SITOR INTER.-SECTIONNEUR A FUS. - 3NC1493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209570351
Réf. Sonepar
00080957035
Réf. Fournisseur
3NC1493
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
autre
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


