Siemens Industry - SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich, - 7ME61621DA422GB3-ZA02E90F04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080160228
Réf. Fournisseur
7ME61621DA422GB3-ZA02E90F04
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
FRANCE
SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich, associé au FMT020, il constitue le système FM320 diamètre DN2100, 1/124 pour la mesure débit volumique de liquides avec une conductivité électr. 5S/cm. App
Les Atouts de l'article:
SITRANS FMS100 Capteur dbit lectromagnt., brides ou construction sandwich, associ au FMT020, il constitue le systme FM320 diamtre DN2100, 1/124 pour la mesure dbit volumique de liquides avec une conductivit lectr. 5S/cm. Appareil compact et conomique pour la mesure de dbits trs faibles. Convient aux applications dans les domaines de l'eau et des eaux uses, l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Transmetteur SITRANS FMT020 DN2, 1/12 pouce Sans connexion au processus Joint plat PTFE Revtement cramique lectrode Platine (revtement cramique uniquement avec brasage or DN10) Botier en polycarbonate, Version compacte Bote bornes en polycarbonate avec filetage M20 100...240 V CA, 50/60 Hz M20x1.5, Polyamide, gris Presse-toupes ( 2 pcs.) France Modbus RTU / RS485
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
SITRANS FMS100 Capteur dbit lectromagnt., brides ou construction sandwich, associ au FMT020, il constitue le systme FM320 diamtre DN2100, 1/124 pour la mesure dbit volumique de liquides avec une conductivit lectr. 5S/cm. Appareil compact et conomique pour la mesure de dbits trs faibles. Convient aux applications dans les domaines de l'eau et des eaux uses, l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Transmetteur SITRANS FMT020 DN2, 1/12 pouce Sans connexion au processus Joint plat PTFE Revtement cramique lectrode Platine (revtement cramique uniquement avec brasage or DN10) Botier en polycarbonate, Version compacte Bote bornes en polycarbonate avec filetage M20 100...240 V CA, 50/60 Hz M20x1.5, Polyamide, gris Presse-toupes ( 2 pcs.) France Modbus RTU / RS485
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


