Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich, - 7ME61621RB022GB3-ZA02L50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160240

Réf. Fournisseur

7ME61621RB022GB3-ZA02L50

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

FRANCE

SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich, associé au FMT020, il constitue le système FM320 diamètre DN2100, 1/124 pour la mesure débit volumique de liquides avec une conductivité électr. 5S/cm. App

Les Atouts de l'article:

SITRANS FMS100 Capteur dbit lectromagnt., brides ou construction sandwich, associ au FMT020, il constitue le systme FM320 diamtre DN2100, 1/124 pour la mesure dbit volumique de liquides avec une conductivit lectr. 5S/cm. Appareil compact et conomique pour la mesure de dbits trs faibles. Convient aux applications dans les domaines de l'eau et des eaux uses, l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Transmetteur SITRANS FMT020 DN10, 3/8 pouce Raccord filet: R 1/2 ISO 7-1, AISI 316L 1.4404 Joint plat EPDM, approbation de la FDA Revtement cramique lectrode Platine (revtement cramique uniquement avec brasage or DN10) Botier en polycarbonate, Version compacte Bote bornes en polycarbonate avec filetage M20 100...240 V CA, 50/60 Hz M20x1.5, Polyamide, gris Presse-toupes ( 2 pcs.) Classe de protection IP68 (NEMA 6P) pour le capteur et le transmetteur, sans enrobage (jusqu' 2m de

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry