Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich, - 7ME61621VA422GB2-ZA02E90F10Y15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160243

Réf. Fournisseur

7ME61621VA422GB2-ZA02E90F10Y15

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

FRANCE

SITRANS FMS100 Capteur débit électromagnét., à brides ou construction sandwich, associé au FMT020, il constitue le système FM320 diamètre DN2100, 1/124 pour la mesure débit volumique de liquides avec une conductivité électr. 5S/cm. App

Les Atouts de l'article:

SITRANS FMS100 Capteur dbit lectromagnt., brides ou construction sandwich, associ au FMT020, il constitue le systme FM320 diamtre DN2100, 1/124 pour la mesure dbit volumique de liquides avec une conductivit lectr. 5S/cm. Appareil compact et conomique pour la mesure de dbits trs faibles. Convient aux applications dans les domaines de l'eau et des eaux uses, l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et des boissons. Transmetteur SITRANS FMT020 DN 15, 1/2 pouce Sans connexion au processus Joint plat PTFE Revtement cramique lectrode Platine (revtement cramique uniquement avec brasage or DN10) Botier en polycarbonate, Version compacte Bote bornes en polycarbonate avec filetage M20 1242 V CC M20x1.5, Polyamide, gris Presse-toupes ( 2 pcs.) France Modbus TCP/IP Bouclier TAG en acier inoxydable pour pour capteur, ligne 1, max. 32 caractres

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry