Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version compacte: détect - 7ML57251LA221AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version compacte: détect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160532

Réf. Fournisseur

7ML57251LA221AB0

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SITRANS LPS200 Détecteur de niveau à palette rotative, version compacte: détection de niveau dans les solides. Compact, montage incliné ou vertical, avec rallonges optionnelles jusqu'à 300mm (11.81inch). Température de process : Max. 80

Les Atouts de l'article:

SITRANS LPS200 Dtecteur de niveau palette rotative, version compacte: dtection de niveau dans les solides. Compact, montage inclin ou vertical, avec rallonges optionnelles jusqu' 300mm (11.81inch). Temprature de process : Max. 80 degC (176 degF) Alimentation : 24 V CC, 1 tr/min Raccord process : Filet G 1 1/4 ((BSPP), EN ISO 228-1) Pression de process : Max. 5 bar (7.25 psi) Matriau du raccord process : Acier inoxydable 303 (1.4305) flansch 321 (1.4541), tri-clamp 304 (1.4301) Longueur de rallonge : 100 mm (3.94 inch) Palette de mesure : Ailette, 35 x 106 mm (1.38 x 4.17 inch) Homologations : ATEX II 1/2 D, RCM .

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry