Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Niveau (avec cellule de mesure pour la pression différ - 7MF03601MW015DM2-ZA11B12D42E20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Niveau (avec cellule de mesure pour la pression différ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160490

Réf. Fournisseur

7MF03601MW015DM2-ZA11B12D42E20

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

FRANCE

SITRANS P320 transmetteur Niveau (avec cellule de mesure pour la pression différentielle) HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 1600 mbar (643 inHO) Version pour séparateur à membrane av

Les Atouts de l'article:

SITRANS P320 transmetteur Niveau (avec cellule de mesure pour la pression diffrentielle) HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 1600 mbar (643 inHO) Version pour sparateur membrane avec filetage de fixation M10 (DIN 19213), veuillez commander le sprateur associ dans un article spar. Dlai de livraison du systme: le dlai de livraison du transmetteur est inclus dans le dlai du sprateur Raccord process: Acier inoxydable 316L/1.4404, Membranes de sparation: Acier inoxydable 316L/1.4404, Pression diffrentielle du capteur: Flasque: Acier inoxydable 316/1.4408 (PN160) // 316Ti/1.4571 (PN420) Botier aluminium coul sous pression Appareil chambre double Scurit intrinsque, Antidflagrant 2 x 1/2-14 NPT avec cran (couvercle avec panneau en verre) Presse-toupe et bouchon d'obturation inclus, (CAPRI) ADE 4F, CuZn, cble i 7-12, a 10-16 Marquage plaque signaltique franais - bar Plaque(s) signaltique(s) D42 avec homologation et/ou informations sparateur, en acier inoxydable 1.4404 / 316L ATEX (Europe)

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry