Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Pression différentielle et débit PN160 HART (4...20mA - 7MF03401BM015AF1-ZA00B12E00H02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Pression différentielle et débit PN160 HART (4...20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160475

Réf. Fournisseur

7MF03401BM015AF1-ZA00B12E00H02

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

FRANCE

SITRANS P320 transmetteur Pression différentielle et débit PN160 HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 20 mbar (8.037 inHO) Bride ovale, filetage de fixation : M10 (PN160), M12 (PN420) R

Les Atouts de l'article:

SITRANS P320 transmetteur Pression diffrentielle et dbit PN160 HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 20 mbar (8.037 inHO) Bride ovale, filetage de fixation : M10 (PN160), M12 (PN420) Raccord process: Acier inoxydable 316L/1.4404, Membranes de sparation: Acier inoxydable 316L/1.4404, Pression diffrentielle du capteur: Flasque: Acier inoxydable 316/1.4408 (PN160) // 316Ti/1.4571 (PN420) Botier aluminium coul sous pression Appareil chambre double sans Ex 2 x M20 x 1,5 avec cran (couvercle ferm) Presse-toupe et bouchon d'obturation inclus, en polyamide Marquage plaque signaltique franais - bar Utilisation gnrale sans homologation Ex: Monde entier (CE, UKCA, RCM) sauf: CSA, EAC, FM, KC querre de fixation, acier inox 1.4301/304

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry