Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Pression différentielle et débit PN160 HART (4...20mA - 7MF03401DM015AM1-ZA00E01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Pression différentielle et débit PN160 HART (4...20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160476

Réf. Fournisseur

7MF03401DM015AM1-ZA00E01

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

FRANCE

SITRANS P320 transmetteur Pression différentielle et débit PN160 HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 60 mbar (24.11 inHO) Bride ovale, filetage de fixation : M10 (PN160), M12 (PN420) R

Les Atouts de l'article:

SITRANS P320 transmetteur Pression diffrentielle et dbit PN160 HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 60 mbar (24.11 inHO) Bride ovale, filetage de fixation : M10 (PN160), M12 (PN420) Raccord process: Acier inoxydable 316L/1.4404, Membranes de sparation: Acier inoxydable 316L/1.4404, Pression diffrentielle du capteur: Flasque: Acier inoxydable 316/1.4408 (PN160) // 316Ti/1.4571 (PN420) Botier aluminium coul sous pression Appareil chambre double sans Ex 2 x 1/2-14 NPT avec cran (couvercle ferm) Presse-toupe et bouchon d'obturation inclus, en polyamide Utilisation gnrale sans homologation Ex: Mondiale (CE, UKCA, RCM, CSA, EAC, FM, KC)

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry