Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Pression relative (prel) HART (4...20mA) Liquide tam - 7MF03001QE115BM2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS P320 transmetteur Pression relative (prel) HART (4...20mA) Liquide tam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160470

Réf. Fournisseur

7MF03001QE115BM2

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

FRANCE

SITRANS P320 transmetteur Pression relative (prel) HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 16 bar (232 psi) Taraudage (femelle) 1/2-14 NPT Raccord process: Acier inoxydable 316L/1.4404, M

Les Atouts de l'article:

SITRANS P320 transmetteur Pression relative (prel) HART (4...20mA) Liquide tampon de cellule de mesure: Huile de silicone Etendue de mesure: 16 bar (232 psi) Taraudage (femelle) 1/2-14 NPT Raccord process: Acier inoxydable 316L/1.4404, Membranes de sparation: Alloy C276/2.4819, Pression diffrentielle du capteur: Flasque: Acier inoxydable 316/1.4408 (PN160) // 316Ti/1.4571 (PN420) Botier aluminium coul sous pression Appareil chambre double Scurit intrinsque 2 x 1/2-14 NPT avec cran (couvercle avec panneau en verre)

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry