Non retournablenouveau

Siemens Industry - SITRANS RD150 Indicateur: indicateur numérique déporté avec configuration pour - 7ML57420AA002BB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS RD150 Indicateur: indicateur numérique déporté avec configuration pour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160537

Réf. Fournisseur

7ML57420AA002BB0

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SITRANS RD150 Indicateur: indicateur numérique déporté avec configuration pour instruments de process. Indicateur HART ou boucle de courant 4-20mA, boîtiers de terrain en métal et en plastique. Homologation: pour zone non Ex Electronique:

Les Atouts de l'article:

SITRANS RD150 Indicateur: indicateur numrique dport avec configuration pour instruments de process. Indicateur HART ou boucle de courant 4-20mA, botiers de terrain en mtal et en plastique. Homologation: pour zone non Ex Electronique: Deux fils 4 ... 20 mA/HART Boitier: Matire plastique Protection botier: IP66/IP67 NEMA 4X Passage de cbles: M20x1.5 / Obturateur Indicateur: Mont Montage: pour rail porteur et montage mural avec botier en matire plastique Certificats: Aucun

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry