Siemens Industry - SIVACON S4 Separation H=2000mm, W=15mm - 8PQ94001BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIVACON S4 Separation H=2000mm, W=15mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869592688

Réf. Sonepar

00080959268

Réf. Fournisseur

8PQ94001BA00

Marque

Siemens Industry

hauteur:

2000 mm

cloisonnement H : 2000 mm, L : 15 mm colisage=10 référence : 8PQ9103-3AA86