Siemens Industry - SIWAREX WL230 SB-S SB 2t C3 - 7MH51274GD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL230 SB-S SB 2t C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jauge de déformation

  • type d'interface - analogique

  • hauteur - 47.63 mm

  • largeur - 203.2 mm

  • profondeur - 36.48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623612612

Réf. Sonepar

00080132465

Réf. Fournisseur

7MH51274GD00

Marque

Siemens Industry

modèle:

jauge de déformation

type d'interface:

analogique

hauteur:

47.63 mm

largeur:

203.2 mm

profondeur:

36.48 mm

Load cell SIWAREX WL230 SB-S SB 2t C3, strain gauge in platform / single point design, rated load 2t, accuracy class C3, cable length 5m, 4 wire, material stainless steel EN 1.4542, degree of protection IP68
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry