Siemens Industry - SIWAREX WL260 SP-S SC 20kg C3 - 7MH51182GD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL260 SP-S SC 20kg C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jauge de déformation

  • type d'interface - analogique

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 150 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169845823

Réf. Sonepar

00080090967

Réf. Fournisseur

7MH51182GD00

Marque

Siemens Industry

modèle:

jauge de déformation

type d'interface:

analogique

hauteur:

40 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

25 mm

Load cell SIWAREX WL260 SP-S SC 20kg C3, strain gauge in platform / single point design, rated load 20kg, accuracy class C3, cable length 3m, 6 wire, material stainless steel EN 1.4542, degree of protection IP68 / IP69K

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry