Siemens Industry - SIWAREX WL260 SP-S SC 50kg C4 MR Ex - 7MH51182PE51
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 40 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623611981
Réf. Sonepar
00080136781
Réf. Fournisseur
7MH51182PE51
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
40 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
25 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


