En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,1% Ex - 7MH51146DL01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,1% Ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623611585

Réf. Sonepar

00080090949

Réf. Fournisseur

7MH51146DL01

Marque

Siemens Industry

Load cell SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,1% Ex, strain gauge in compression / multi point design, rated load 130t, accuracy class 0,1%, cable length 20m, 4 wire, material painted steel, degree of protection IP66, with explosion protection

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry