Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,3% HT - 7MH51146DL70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,3% HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jauge de déformation

  • type d'interface - analogique

  • hauteur - 116 mm

  • largeur - 121 mm

  • profondeur - 121 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169846202

Réf. Sonepar

00080058466

Réf. Fournisseur

7MH51146DL70

Marque

Siemens Industry

modèle:

jauge de déformation

type d'interface:

analogique

hauteur:

116 mm

largeur:

121 mm

profondeur:

121 mm

diamètre:

121 mm

Load cell SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,3% HT, strain gauge in compression / multi point design, rated load 130t, accuracy class 0,3%, cable length 20m, extended temperature range up to 250 degrees celsius, 4 wire, material painted steel, deg

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry