Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 350t 0,3% HT - 7MH51146LL70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 350t 0,3% HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jauge de déformation

  • type d'interface - analogique

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 192 mm

  • profondeur - 192 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169846226

Réf. Sonepar

00080058468

Réf. Fournisseur

7MH51146LL70

Marque

Siemens Industry

modèle:

jauge de déformation

type d'interface:

analogique

hauteur:

240 mm

largeur:

192 mm

profondeur:

192 mm

diamètre:

192 mm

Load cell SIWAREX WL270 K-S CA 350t 0,3% HT, strain gauge in compression / multi point design, rated load 350t, accuracy class 0,3%, cable length 25m, extended temperature range up to 250 degrees celsius, 4 wire, material painted steel, deg

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry