Siemens Industry - SIWAREX WL290 DB-S CA 2,3t C3 Ex - 7MH51224GD01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 43.2 mm
largeur - 206.2 mm
profondeur - 43.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIWAREX
EAN
4047623608981
Réf. Sonepar
00080142051
Réf. Fournisseur
7MH51224GD01
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
43.2 mm
largeur:
206.2 mm
profondeur:
43.2 mm
Load cell SIWAREX WL290 DB-S CA 2,3t C3 Ex, strain gauge in double shear beam / multi point design, rated load 2,3t, accuracy class C3, cable length 9m, 4 wire, material nickel-plated steel, degree of protection IP67, with explosion protect


