Siemens Industry - SIWAREX WL290 DB-S CA 34t C3 Ex - 7MH51225LD01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL290 DB-S CA 34t C3 Ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jauge de déformation

  • type d'interface - analogique

  • hauteur - 76.2 mm

  • largeur - 260.4 mm

  • profondeur - 76.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623609056

Réf. Sonepar

00080142058

Réf. Fournisseur

7MH51225LD01

Marque

Siemens Industry

modèle:

jauge de déformation

type d'interface:

analogique

hauteur:

76.2 mm

largeur:

260.4 mm

profondeur:

76.2 mm

Load cell SIWAREX WL290 DB-S CA 34t C3 Ex, strain gauge in double shear beam / multi point design, rated load 34t, accuracy class C3, cable length 9m, 4 wire, material nickel-plated steel, degree of protection IP67, with explosion protectio