Siemens Industry - SIWAREX WL290 DB-S CA 68t C3 Ex - 7MH51225RD01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 99.1 mm
largeur - 285.8 mm
profondeur - 99.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623609070
Réf. Sonepar
00080142060
Réf. Fournisseur
7MH51225RD01
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
99.1 mm
largeur:
285.8 mm
profondeur:
99.1 mm
Load cell SIWAREX WL290 DB-S CA 68t C3 Ex, strain gauge in double shear beam / multi point design, rated load 68t, accuracy class C3, cable length 9m, 4 wire, material nickel-plated steel, degree of protection IP67, with explosion protectio
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


