Siemens Industry - SIWAREX WL290 DB-S CA 91t C3 Ex - 7MH51225UD01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 136.6 mm
largeur - 408.9 mm
profondeur - 136.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623609087
Réf. Sonepar
00080142061
Réf. Fournisseur
7MH51225UD01
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
136.6 mm
largeur:
408.9 mm
profondeur:
136.6 mm
Load cell SIWAREX WL290 DB-S CA 91t C3 Ex, strain gauge in double shear beam / multi point design, rated load 91t, accuracy class C3, cable length 9m, 4 wire, material nickel-plated steel, degree of protection IP67, with explosion protectio


