🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SIWAREX WP231 Module de pesage - 7MH49602AA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WP231 Module de pesage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fonctions - 1

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Oui

  • adapté à la régulation de température - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169239899

Réf. Sonepar

00080923989

Réf. Fournisseur

7MH49602AA01

Marque

Siemens Industry

nombre de fonctions:

1

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Oui

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

SIWAREX WP231 - Métrologie pour Électronique de pesage (1 voie) à raccordement des pesons / Ponts intégraux DMS (1-4mV/V) pour SIMATIC S7-1200 ou autonome, RS485 et Interface Ethernet, intégré E/S: 4 entrées TOR / 4 sorties TOR, 1 AO (0/4..

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry