🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM 1222 Digital Output, 16DQ - 6ES72225BH500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1222 Digital Output, 16DQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623417309

Réf. Sonepar

00080341730

Réf. Fournisseur

6ES72225BH500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.05...0.2 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : modules de sorties TOR SM 1222 16 sorties TOR ; sorties : 16x sorties TOR, 24 V CC 0,5 A, Sourcing Transistor,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry