🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM 1231 Analog Input, 8AI - 6ES72314HF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1231 Analog Input, 8AI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4034106035891

Réf. Sonepar

00080603589

Réf. Fournisseur

6ES72314HF500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : entrée analogique SM 1231, 8AI ; entrées : 8x AI 14 bits ADC (+/-10V, +/-5 V, +/-2,5V ou 0-20 mA/4-20 mA)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry