🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM 1231 RTD, AI 4x RTD - 6ES72315PD500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1231 RTD, AI 4x RTD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106036201

Réf. Sonepar

00080603620

Réf. Fournisseur

6ES72315PD500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2, SM 1231 RTD, AI 4x module RTD, PT 100 et PT1000

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry