🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM 1232 Analog Output, 8AQ - 6ES72324HF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1232 Analog Output, 8AQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 8

  • sorties analogiques configurables - Oui

  • sortie, courant - Oui

  • sortie, tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623417415

Réf. Sonepar

00080341741

Réf. Fournisseur

6ES72324HF500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

8

sorties analogiques configurables:

Oui

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module de sorties analogiques SM 1232, 8AO ; sorties : 8 x AQ 14 bits DAC (+/-10V, 0-20mA ou 4-20mA)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry