🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM 1233 Analog I/O, 4AI/4AQ - 6ES72334HF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1233 Analog I/O, 4AI/4AQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623417422

Réf. Sonepar

00080341742

Réf. Fournisseur

6ES72334HF500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

4

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module de signaux d'entrées/sorties analogiques SM 1233, 4AI/4AO ; entrées : 4 x AI 14 bits ADC (+/-10V, +/-5 V, +/-2,5V ou 0-20 mA/4-20 mA) ; sorties : 4 x AQ 14 bits DAC (+/-10V, 0-20mA ou 4-20mA)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry