Siemens Industry - SM 1238 Energy Meter 480V AC - 6ES72385XA320XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1238 Energy Meter 480V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

  • entrées analogiques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106030575

Réf. Sonepar

00080603058

Réf. Fournisseur

6ES72385XA320XB0

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC S7-1200, entrée analogique, SM 1238 Energy Meter 480V CA, module de mesure d'énergie pour acquisition de données dans des réseaux monophasés et triphasés (TN, TT) 480V CA; plage de courant: 1A, 5A; acquisition de tension, courant, a

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry