En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM FO Cord BFOC/LC - 6XV18435FH100AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO Cord BFOC/LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856591

Réf. Sonepar

00080093711

Réf. Fournisseur

6XV18435FH100AB0

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

2

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur de gaine:

autre

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SM FO cordon LC/LC ; 9/125 ; connectorisé avec 1x connecteur LC duplex intégral et 2 x connecteurs BFOC ; longueur 1,0m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry