🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM FO Cord BFOC/LC, 2m - 6XV18435FH200AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO Cord BFOC/LC, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801085

Réf. Sonepar

00080380108

Réf. Fournisseur

6XV18435FH200AB0

Marque

Siemens Industry

longueur:

2 m

indice de protection (IP):

IP20

SM FO cordon BFOC/LC ; 9/125 ; connectorisé avec 1x connecteur LC duplex intégral et 2 x connecteurs BFOC ; longueur 2,0 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry