🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM FO Cord SC/BFOC - 6XV18435FH100CB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO Cord SC/BFOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854771

Réf. Sonepar

00080051794

Réf. Fournisseur

6XV18435FH100CB0

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

2

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur de gaine:

autre

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SM FO Cord SC/BFOC; 9/125, connectorisé avec 1xconnecteur SC duplex intégral et 1x, connecteur BFOC; longueur 1,0m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry