Siemens Industry - SOC. EMB. P. REL. PT 2 INV., - LZS:PT7872P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209674868
Réf. Sonepar
00080967486
Réf. Fournisseur
LZS:PT7872P
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
28 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
48.3 mm


