Siemens Industry - SOC. EMB. P. REL. PT 2 INV., - LZS:PT78722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209674844
Réf. Sonepar
00080967484
Réf. Fournisseur
LZS:PT78722
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
61 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


