Siemens Industry - socle - 8GK99060KK15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - socle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869480879

Réf. Sonepar

00080948087

Réf. Fournisseur

8GK99060KK15

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

300 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

capacité de charge max.:

-99999 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

ALPHA 800 NF socle H=100 mm, L=300 mm, P=400 mm RAL 7035

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry