Siemens Industry - SOCLE CACHE LATERAL H100/P600 - 8PQ10106BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 12 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948160909
Réf. Sonepar
00080816090
Réf. Fournisseur
8PQ10106BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
12 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
12 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
5020


