Siemens Industry - SOCLE CACHE LATERAL H100/P800 - 8PQ10108BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE CACHE LATERAL H100/P800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160916

Réf. Sonepar

00080816091

Réf. Fournisseur

8PQ10108BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

12 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

12 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

5020

cache de socle latéral H : 100 mm P : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry