🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SOCLE CAVALIER DIAZED SR60 - 5SF6020

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE CAVALIER DIAZED SR60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869392462

Réf. Sonepar

00080134416

Réf. Fournisseur

5SF6020

Marque

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Non

tension assignée (Ue):

500 V

Socle cavalier DIAZED SR60 3P, DII, 25A, 500V pour jeux de barres 5/10mm version avec vis de calibrage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry