Siemens Industry - socle de fusible couteaux nh cramique taille 2l 1 ple 400 a 1500 v borne pla - 3NH6360

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - socle de fusible  couteaux nh cramique taille 2l 1 ple 400 a 1500 v borne pla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577873

Réf. Sonepar

00080457787

Réf. Fournisseur

3NH6360

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

SLOVENIE

socle de fusible couteaux NH cramique taille 2L 1 ple 400 A 1500 V borne plate

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry