Siemens Industry - SOCLE DE FUSIBLE DIAZED T. DII - 5SF1060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bague de calibrage
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869243474
Réf. Sonepar
00080924347
Réf. Fournisseur
5SF1060
Marque
Siemens Industry
modèle:
bague de calibrage
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
mode de pose:
rail DIN
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui
tension assignée (Ue):
500 V
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


