🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SOCLE DE FUSIBLE DIAZED T. III - 5SF5268

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE DE FUSIBLE DIAZED T. III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869309613

Réf. Sonepar

00080930961

Réf. Fournisseur

5SF5268

Marque

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Oui

tension assignée (Ue):

500 V

Socle de fusible DIAZED taille III Plastique, 3 pôles protégé contre les contacts directs (BGV A2) accès: borne double fonction sortie: borne à cage 63A 500V CA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry