Siemens Industry - socle de fusible nh plastique taille 2 3 ples 400 a 690 v borne plate - 3NH2330

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - socle de fusible nh plastique taille 2 3 ples 400 a 690 v borne plate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH2

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577606

Réf. Sonepar

00080457760

Réf. Fournisseur

3NH2330

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NH2

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

SLOVENIE

socle de fusible NH plastique taille 2 3 ples 400 A 690 V borne plate

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry