Siemens Industry - socle de fusible nh plastique taille 3 1 ple 630 a 690 v borne plate - 3NH1430

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - socle de fusible nh plastique taille 3 1 ple 630 a 690 v borne plate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH3

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577637

Réf. Sonepar

00080457763

Réf. Fournisseur

3NH1430

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NH3

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

SLOVENIE

socle de fusible NH plastique taille 3 1 ple 630 A 690 V borne plate

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry